T85-TERMOFORMADO RIGIDO 81 HERRAMIENTAS
Termoformado rígido con surtido de herramientas
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:T85
Rubix:798317397000
fabricante:024240085
EAN:8014230697932

Detalles de producto : T85-TERMOFORMADO RIGIDO 81 HERRAMIENTAS
Termoformado rígido con surtido de herramientas
Cualidades
Termoformado rígido con surtido de herramientas
Aplicaciones
Contenedores y surtidos
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 380x350x58 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1408 g |
| Material | termoformado blando |
| Altura | 58 mm |
| Longitud | 380 mm |
| Anchura | 350 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
330,65 € Sin IVA
/ unidad
400,09 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
