T208-TERMOFORMADO RIGIDO 7 HERRAMIENTAS
Termoformato rígido con surtido de herramientas
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:T208
Rubix:798172217000
fabricante:024240208
EAN:8014230624440

Detalles de producto : T208-TERMOFORMADO RIGIDO 7 HERRAMIENTAS
Termoformato rígido con surtido de herramientas
Cualidades
Termoformato rígido con surtido de herramientas
Aplicaciones
Contenedores y surtidos
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 410x151x40 mm |
|---|---|
| Peso neto | 658 g |
| Material | termoformato blando |
| Altura | 40 mm |
| Longitud | 410 mm |
| Anchura | 151 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
60,78 € Sin IVA
/ unidad
73,54 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
