T83-TERMOFORMADO RIGIDO 24 HERRAMIENTAS
Termoformado rígido con surtido de herramientas
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Beta Tools:T83
Rubix:798451325000
fabricante:024240083
EAN:8014230729510

Documentos
Detalles de producto : T83-TERMOFORMADO RIGIDO 24 HERRAMIENTAS
Termoformado rígido con surtido de herramientas
Cualidades
Termoformado rígido con surtido de herramientas
Aplicaciones
Contenedores y surtidos
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 385x315x65 mm |
|---|---|
| Peso neto | 3959 g |
| Material | termoformado blando |
| Altura | 65 mm |
| Longitud | 385 mm |
| Anchura | 315 mm |
| Peso | 3.6 kg |
| Tipo | hard thermoformed tray |
| Color | negro |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
315,35 € Sin IVA
/ unidad
381,57 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
