BOLSA PORTAHERRAMIENTAS TEXTIL PRATIK+

Bolsa de herramientas textil PRATIK +

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Roebuck:854271
Rubix:798851976000
EAN:3660338100918
PRATIK + Fabric Toolbox Dimensions mm 520x250x340
Resumen técnico
Materialpoliéster
Altura368 mm
Longitud482 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : BOLSA PORTAHERRAMIENTAS TEXTIL PRATIK+


Caja de herramientas textil 100% poliéster compuesta de :
- Asa de aluminio con zona de agarre confortable.
- Resistente correa para el hombro con acolchado reforzado para mayor comodidad.
Cierre de velcro de la solapa principal, posibilidad de abrir la bolsa completamente.
- Base de plástico rígido para una mayor resistencia
Para guardar sus herramientas
12 bolsillos exteriores, 1 con cierre de velcro
- 1 lugar seguro para las sierras
- 8 bolsillos interiores
Capacidad de almacenamiento 43L
Dimensiones 482x241x368
Peso 2,3kg
Se entrega sin herramientas.

Cualidades

Gran capacidad de almacenamiento de 43 L

Información técnica


Atributos
Materialpoliéster
Altura368 mm
Longitud482 mm
Anchura241 mm
Peso2.98 kg
Colorazul
Carga admisible17 kg
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
72,79 Sin IVA
/ unidad
88,08 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días