Referencias
Bahco:960100030
Rubix:798212897000
EAN:8413345031097



Detalles de producto : 960100030
Las tres cajas de herramientas pequeñas tienen 3 compartimentos, las grandes tienen 5 compartimentos. Posibilidad de poner un candado.
Cualidades
•Gran capacidad de almacenamiento en un espacio reducido
Muy conveniente para electricistas, cerrajeros y oficios en general
Equipado con posibilidad de cierre
Sistema de apertura que permite una mejor visibilidad y acceso a sus herramientas
Muy conveniente para electricistas, cerrajeros y oficios en general
Equipado con posibilidad de cierre
Sistema de apertura que permite una mejor visibilidad y acceso a sus herramientas
Aplicaciones
Oficios en general
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 3950 g |
|---|---|
| Material | acero |
| Altura | 190 mm |
| Longitud | 500 mm |
| Anchura | 210 mm |
| Peso | 3.67 kg |
| Tipo | caja de herramientas metálica con 3 compartimentos y posibilidad de cierre. |
| Color | naranja |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
39,17 € Sin IVA
/ unidad
47,40 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
