TENSOR HORIZONTAL 6830 ANTIESTÁTICO TAM. 3

Tensor horizontal 6830 antiestático tamaño 0

Ver información técnica

Referencias

AMF:562491
Rubix:799286799000
fabricante:562491
brand logo

Detalles de producto : TENSOR HORIZONTAL 6830 ANTIESTÁTICO TAM. 3


Tensor horizontal antiestático

Características: con tapa protectora y mango de material de disipación electrostática. Con brazo de retención abierto y base horizontal. Galvanizado y pasivado. Remaches de acero inoxidable que se guían en casquillos de apoyo templados por cementación en caso de tamaño 2 y 3.
Puntos de apoyo engrasados. Mango ergonómico, resistente al aceite con gran superficie de apoyo para la mano y componente blando. Pieza de sujeción de seguridad con protección para dedos, protección contra pérdidas para el tornillo de presión en el extremo del brazo de sujeción.

Aplicación: el tensor horizontal antiestático ha sido desarrollado especialmente para su uso en zonas con protección antiestática (EPA - electrostatic protected area) para trabajar con componentes, conjuntos o dispositivos sensibles a la electricidad estática de acuerdo con la norma DIN EN 61340-5-1.

Nota: el tensor horizontal antiestático no está aislado. No debe utilizarse en zonas donde se trabaje con tensiones activas.

Volumen de suministro: tensor horizontal completa con tornillo de presión templado, galvanizado.

Información técnica


Atributos
39,33 € Sin IVA
/ unidad
47,59 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días