Referencias
Bahco:306910000
Rubix:798543962000
EAN:8413345123471

Detalles de producto : 306910000 SARGENTO 1000MM
Abrazadera de acero. Mango en T de acero. Sistema de freno antideslizante.
Cualidades
•Steel clamp
Steel “T” handle
Non-slip braking mechanism
Steel “T” handle
Non-slip braking mechanism
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 6200 g |
|---|---|
| Sujeción | 1000 mm |
| Peso | 6.17 kg |
| Carril | 10 mm |
| Proyección | 225 mm |
| Profundidad de mordaza | 40 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
93,32 € Sin IVA
/ unidad
112,92 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días