Referencias
Facom:272.1000L
Rubix:798529984000
EAN:3148511628805

Detalles de producto : 272.1000L APRIETAJUNTA
• Capacidad: 0 a 1000 mm.
• Saliente: 150 mm.
• Mismas características que el modelo 272A con las ventajas adicionales de una corredera y de un brazo profundos para agarrar piezas anchas.
APRIETA JUNTAS DE BOMBA 100CM LARGo
Cualidades
• Capacity: 0 to 1,000 mm. • Slide clamp: 150 mm. • The same properties as clamp 272A, but with additional advantages, such as a deep slide clamp for clamping wide parts.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 6848 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 1150x215x50 mm |
| Peso con embalaje | 5976 g |
| Sujeción | 1000 mm |
| Peso | 5.1 kg |
| Proyección | 150 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
156,80 € Sin IVA
/ unidad
189,73 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días