99 14 300 TENAZAS DE FUERZA PA RA ARMADORES
Tenazas armador de fuerza niqueladas
Ver información técnicaReferencias
Knipex:99 14 300
Rubix:798256289000
EAN:4003773028116

Detalles de producto : 99 14 300 TENAZAS DE FUERZA PA RA ARMADORES
Tenaza de fuerza para armadores
Cabeza y tenazas galvanizadas en cinc.
Cabeza y tenazas galvanizadas en cinc.
25 % de ahorro en fuerza en comparación con tenazas de ferrallista convencionales del mismo tamaño. Por su formato especialmente estilizado, también para unir hierros ubicados en profundidad. Para fijar la ferralla en el hormigón armado con alambre de atar. Torsiona y corta el alambre durante el proceso de trabajo. Articulación con elevada multiplicación, lo que permite trabajar sin esfuerzo incluso utilizando alambres de atar más gruesos. Forma estilizada para unir hierros ubicados en profundidad. Potente amortiguación que evita sobre cargas y dolores en tendones y músculos en el momento del corte. Dureza de los filos de aprox. 61 HRC. cabeza de corte: acero especial para herramientas en calidad especial, forjado, endurecido al aceite
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 300x90x23 mm |
|---|---|
| Capacidad de corte | 3.8 mm |
| Longitud | 300 mm |
| Derivación | gloss zinc-plated |
| Peso | 505 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
39,89 € Sin IVA
/ unidad
48,27 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días