TENZAZA FERRALLISTA (RUSA) 9900-280

Alicates rusos

Ver información técnica

Referencias

Knipex:99 00 280
Rubix:798217336000
EAN:4003773014096
brand logo

Resumen técnico

Capacidad de corte2.8 mm
Longitud280 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : TENZAZA FERRALLISTA (RUSA) 9900-280


Filos de corte templados. Dureza de corte aprox. 61 HRC. Acero para herramientas de calidad especial, forjado, templado al aceite.
Para torcer y cortar cable en una sola operación: rápida, fiable y económica. Su precisión y larga duración hacen de estas tenazas las más compradas de este tipo en todo el mundo. Filos de corte templados adicionalmente. Dureza de los filos aprox. 61 HRC. cabeza de corte: acero especial para herramientas en calidad especial, forjado, endurecido al aceite

Cualidades

Rápido, fiable y económico.

Aplicaciones

Para retorcer y cortar alambre de encuadernación en bobina en una sola operación.

Información técnica


Atributos
Capacidad de corte2.8 mm
Longitud280 mm
Derivaciónatramentisado negro
Peso455 g
24,09 € Sin IVA
/ unidad
29,15 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días