ALICATE CORTE FRONTAL 160 MM

Alicate cortante

Ver información técnica

Referencias

Knipex:68 01 160
Rubix:799224083000
EAN:4003773013792
brand logo

Resumen técnico

Capacidad de corte2.8 mm
Longitud160 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ALICATE CORTE FRONTAL 160 MM


El alicate de corte Knipex 68 01 corta y tuerce los alambres de ligadura. La forma de su cabeza optimiza los movimientos al apretar los nudos en el ferrallado y acompaña las manipulaciones sobre armaduras.

Características :
El alicate de corte Knipex 68 01 permite cortar y torcer los alambres de ligadura. Su cabeza presenta una geometría que optimiza los movimientos al apretar los nudos en el ferrallado. Los filos son adecuados tanto para alambres blandos como para alambres duros. El alicate está negro atramentado y presenta un acabado pulido. Los mangos recubiertos de plástico aportan un agarre estable en manipulaciones repetidas.

Especificaciones :
• Alicate: negro atramentado
• Acabado: pulido
• Mangos: recubiertos de plástico
• Filos templados, dureza aprox. 61 HRC

Normas :
• DIN ISO 5748: este alicate está fabricado según la norma DIN ISO 5748, que define los requisitos dimensionales y funcionales de los alicates de corte y torsión
• Conformidad REACH: el producto cumple el reglamento REACH relativo a las sustancias químicas
• Sin SVHC: el alicate no contiene sustancias extremadamente preocupantes (SVHC) según la normativa vigente
El formato de la cabeza permite un desarrollo optimizado de los movimientos al tensar el nudo trenzado durante los trabajo de armado Para cortar alambre blando y duro. También válido para atar y cortar alambre para atar. Filos de corte templados adicionalmente. Dureza de los filos aprox. 61 HRC. cabeza de corte: acero especial para herramientas en calidad especial, forjado, endurecido al aceite

Cualidades

• Facilita la torsión regular de las ligaduras gracias a la forma de la cabeza
• Mantiene una capacidad de corte estable en el tiempo gracias a los filos templados
• Reduce los riesgos de oxidación con la superficie negra atramentada
• Mejora el agarre gracias a las empuñaduras recubiertas de plástico
• Contribuye a la versatilidad de las operaciones con filos adecuados para alambres blandos y duros

Aplicaciones

Este alicate se emplea en el trabajo de ferrallado, en las operaciones de colocación de armaduras en taller o en obra, así como en las actividades que requieren ligaduras rápidas y repetidas. Los profesionales de trabajos de estructura, de talleres de montaje o de unidades de fabricación pueden recurrir a él para manipular distintos tipos de alambres en condiciones de trabajo variadas.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)160x53x14 mm
Capacidad de corte2.8 mm
Longitud160 mm
Derivaciónrecubrimiento de plástico
Peso202 g
17,62 Sin IVA
/ unidad
21,32 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días