TENZ. FERRALLIS. (RUSA) 9900-300 36.186

Tenazas encofrado 9900EAN

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Knipex:99 00 300 EAN
Rubix:798349910000
EAN:4003773034117
brand logo

Resumen técnico

Documentos

Detalles de producto : TENZ. FERRALLIS. (RUSA) 9900-300 36.186


Tenazas de armador (tipo Rabitz/para trenzado)

Características: DIN ISO 9242, de acero especial para herramientas en calidad extra, templado en aceite y revenido, filos templados por inducción (61 HRC), tenazas atramentadas en negro.

Aplicación: para torcer y cortar alambre de empalme de la bobina en la misma operación.
99 00 300 - Tenaza rusa

Cualidades

Rápido, fiable y económico.

Aplicaciones

Para torcer y cortar alambre de atar en una sola operación.

Información técnica


Atributos
Longitud300 mm
Peso510 g
28,67 Sin IVA
/ unidad
34,69 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h