Referencias
Beta Tools:1098 190
Rubix:798163521000
fabricante:010980190
EAN:8014230040189

Documentos
Detalles de producto : 1098 190-TENAZAS DE FERRALLISTA
Tenazas de ferrallista
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 210x95x55 mm |
|---|---|
| Peso neto | 184 g |
| Capacidad de corte | 2 mm |
| Longitud | 12 mm |
| Peso | 184 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,89 € Sin IVA
/ unidad
24,07 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
