GUANTE T-10 11-427 HYFLEX [EX-PURETOUGHP3000TROPIQUE]

HyFlex® 11-427

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Ansell:11-427 10
Rubix:798421489000
fabricante:11427100
EAN:10076490054103
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Tipoguante
Tamaño10
Nivel de resistencia al corteb
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : GUANTE T-10 11-427 HYFLEX [EX-PURETOUGHP3000TROPIQUE]


Guante tejido sin costuras, galga 13. Recubrimiento ergonómico en la palma. Recubrimiento exterior innovador y ecológico, según un proceso a base de agua. Fabricado sin siliconas y sin DMF.
Buena resistencia a la abrasión y al corte. Resistencia al calor hasta a 100°C. Este guante está marcado con un punto indicador (naranja) parte de un código de colores correspondiente al nivel de corte según la escala: 1 (verde), 3 (naranja), 5 (rojo).
Calibrador : 13. Longitud : 220-260 mm. Contacto con alimentos : Si. Antistatic : No. Sin Silicona.
Normes : EN388:2016_4X32B, EN407_X1XXXX
Whatever industry, the HyFlex indicator system helps the wearer to select the right protection for the job.

Cualidades

  • Water-based process is environmentally friendly, and has an innovative coating
  • Silicone-free and DMF-free
  • Excellent abrasion resistance
  • 11-427 is made from high performance and highly visible fibres resisting to the heat up to 100°C (212°F)
  • Also available in vend pack

Aplicaciones

Aeronáutica, Montaje de piezas y componentes metálicos, Montaje de líneas blancas, Corte de piezas pequeñas secas o ligeramente engrasadas, Trabajos de acabado, Fabricación de vidrio, Mantenimiento, Inyección y moldeado de plásticos
brand logo
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
Tipoguante
Tamaño10
Nivel de resistencia al corteb
Material Principalpoliamida
Contacto con alimentossi
Entorno de usoseco
Nivel de resistencia a la abrasión4
ESDno
Recubrimiento de los guantesnitrilo
Colorgris
Materialforro sin costuras con hilo intercept™ technology
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
133,32 Sin IVA
/ 12 unidades
161,32 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Tamaño

Seleccione variantes (4)