GUANTE T-9 987

TEGERA® 987

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Tegera:987-9
Rubix:799200848000
EAN:7340118340463
brand logo

Resumen técnico

Tipoguante
Tamaño9
Nivel de resistencia al cortef
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : GUANTE T-9 987


Guante resistente al corte, nitrilo, bañado en palma, acabado arenoso, nivel de resistencia al corte F, 7 gg, acrílico, para-aramida, hilo de fibra de acero inoxidable, Cat. II, soporta calor por contacto hasta 250°C, extra largo, palma repelente al agua y al aceite, para trabajos pesados
Withstands contact heat up to 250°C/482°F, withstands contact cold, nitrile palm-dipped.

Cualidades

Withstands contact heat up to 250°C, Extra long, Water and oil repellent palm

Aplicaciones

Sheet-metal work, Metalwork, Glass industry work, Repair work

Información técnica


Atributos
Tipoguante
Tamaño9
Nivel de resistencia al cortef
Material Principalacrílico
Entorno de usoaceitoso o graso
Nivel de resistencia a la abrasión4
Recubrimiento de los guantesnitrilo
Longitud290 mm
Coloramarillo
Materialacrílico, para-aramida, hilo de fibra de acero inoxidable (forro);nitrilo (inmersión)
26,12 € Sin IVA
/ unidad
31,61 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días

Tamaño