GUANTE T-7 8814

TEGERA® 8814 INFINITY

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Tegera:8814-7
Rubix:798785855000
EAN:7340118324753
brand logo

Resumen técnico

Tipoguante
Tamaño7
Nivel de resistencia al cortef
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : GUANTE T-7 8814


Guantes resistentes al corte, espuma de nitrilo, PU acuoso, palma recubierta, relieve externo de espuma para mejor agarre, nivel F de resistencia al corte, 13 gg, fibra de basalto y/o hilo de basalto, tecnología CRF®, nylon, spandex, hilo de fibra de acero inoxidable, Cat. II, resistentes al calor por contacto hasta 100 °C, sin DMF (DMFa), diseño anatómico, para trabajos pesados
With touchscreen function, for all-round work in in dry to slightly moist environments.

Cualidades

Withstands contact heat up to 100°C, Approved for handling foodstuffs, For touchscreen, Reinforcement between index finger and thumb

Aplicaciones

Building and construction, Sheet-metal work, Engineering, Metalwork, Glass industry work, Repair work

Información técnica


Atributos
Tipoguante
Tamaño7
Nivel de resistencia al cortef
Material Principalfibra
Contacto con alimentossi
Entorno de usoseco
ESDno
Recubrimiento de los guantesnitrilo
Materialfibra de basalto, tecnología crf®, fibra de acero inoxidable, nailon, elastano
117,24 € Sin IVA
/ 6 unidades
141,86 € IVA incluido
  • Entrega estimada en ( 2 ) días

Tamaño