Referencias
Tegera:461-5
Rubix:799339600000
fabricante:461-5
EAN:7333506025653




Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-5 461
Un guante de corte C muy fino y flexible diseñado para tareas de montaje rápido y precisión. Fabricado con tecnología TEGERA® CRF®, ofrece una protección al corte fiable, manteniendo al mismo tiempo una gran sensibilidad y comodidad en la punta de los dedos. La palma recubierta de PU proporciona un buen agarre y control para manipular componentes y bordes afilados. Las puntas de los dedos compatibles con pantallas táctiles permiten el uso de dispositivos sin quitarse el guante.
Aplicaciones
Fabricación de vehículos de motor, Fabricación de metales básicos, Construcción, Fabricación de maquinaria y equipo, Metalurgia y transformación de metales, Transporte y logística, Almacenamiento
Información técnica
Atributos
| Tipo | guante |
|---|---|
| Tamaño | 5 |
| Nivel de resistencia al corte | c |
| Material Principal | poliuretano |
| ESD | no |
| Color | gris |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,49 € Sin IVA
/ unidad
11,48 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
