Referencias
Lebon:CONFORT/SLEEVE/50
Rubix:799155597000
fabricante:CONFORT/SLEEVE/50

Resumen técnico
| Tipo | tener mangas |
|---|---|
| Tamaño | talla única |
| Nivel de resistencia al corte | b |
Detalles de producto : PAR MANGUITO CONFORT SLEEVE 50
Este manguito CONFORT SLEEVE 50 es un equipo de protección individual esencial para los trabajadores expuestos a riesgos de corte. Su diseño sin costuras y su apertura para el paso del pulgar garantizan una adaptación perfecta al usuario, mientras que el cierre mediante cinta auto-agrippante asegura una sujeción segura. Con una longitud de 50 cm, este manguito es ideal para diversos sectores de actividad que requieren una protección eficaz contra los cortes.
Características:
Este manguito anticorte se distingue por su confección tejida calibre 10 en hilo para-aramida, ofreciendo una resistencia a los cortes. Su diseño sin costuras garantiza una comodidad óptima, mientras que la apertura para el paso del pulgar permite un uso práctico. El cierre mediante cinta auto-agrippante en la parte alta de este manguito garantiza un ajuste perfecto y seguro.
Especificaciones:
- Material: hilo para-aramida
- Calibre 10
- Color: verde
- Longitud: 50 cm
- Cierre: cinta auto-agrippante
- Concepción: sin costuras
- Resistencia a la abrasión: 2/4
- Resistencia al corte por tranchado: 3/5
- Resistencia al desgarro: 4/4
- Resistencia al corte según ISO13997: B
- Embalaje: sachet de 10, caja de 50
Normas:
Este manguito cumple con las normas EN ISO 21420 y EN 388, garantizando una protección de calidad superior contra los riesgos de corte. Está certificado OEKO-TEX® STANDARD 100.
Información sobre la marca:
Lebon es una empresa francesa fundada en 1973, especializada en la fabricación de equipos de protección individual (EPI), en particular guantes de protección. Desde sus inicios, Lebon ha sabido innovar proponiendo soluciones tanto eficaces como respetuosas con el medio ambiente, como la tecnología Clean PU® que permite producir guantes reduciendo la contaminación del agua. Sus productos están concebidos para ofrecer un alto nivel de seguridad, adaptándose a las necesidades de los clientes en sectores variados como la industria, la construcción y la soldadura. La empresa pone especial empeño en controlar toda la cadena de producción, desde el diseño hasta la entrega, gracias a sus cuatro unidades de producción y a un equipo dedicado a la investigación y el desarrollo. Con más de 17 millones de pares de guantes vendidos cada año, Lebon se compromete a garantizar la seguridad de los trabajadores adoptando una política de desarrollo sostenible.
Características:
Este manguito anticorte se distingue por su confección tejida calibre 10 en hilo para-aramida, ofreciendo una resistencia a los cortes. Su diseño sin costuras garantiza una comodidad óptima, mientras que la apertura para el paso del pulgar permite un uso práctico. El cierre mediante cinta auto-agrippante en la parte alta de este manguito garantiza un ajuste perfecto y seguro.
Especificaciones:
- Material: hilo para-aramida
- Calibre 10
- Color: verde
- Longitud: 50 cm
- Cierre: cinta auto-agrippante
- Concepción: sin costuras
- Resistencia a la abrasión: 2/4
- Resistencia al corte por tranchado: 3/5
- Resistencia al desgarro: 4/4
- Resistencia al corte según ISO13997: B
- Embalaje: sachet de 10, caja de 50
Normas:
Este manguito cumple con las normas EN ISO 21420 y EN 388, garantizando una protección de calidad superior contra los riesgos de corte. Está certificado OEKO-TEX® STANDARD 100.
Información sobre la marca:
Lebon es una empresa francesa fundada en 1973, especializada en la fabricación de equipos de protección individual (EPI), en particular guantes de protección. Desde sus inicios, Lebon ha sabido innovar proponiendo soluciones tanto eficaces como respetuosas con el medio ambiente, como la tecnología Clean PU® que permite producir guantes reduciendo la contaminación del agua. Sus productos están concebidos para ofrecer un alto nivel de seguridad, adaptándose a las necesidades de los clientes en sectores variados como la industria, la construcción y la soldadura. La empresa pone especial empeño en controlar toda la cadena de producción, desde el diseño hasta la entrega, gracias a sus cuatro unidades de producción y a un equipo dedicado a la investigación y el desarrollo. Con más de 17 millones de pares de guantes vendidos cada año, Lebon se compromete a garantizar la seguridad de los trabajadores adoptando una política de desarrollo sostenible.
Certificaciones: Oeko-Tex®
Cualidades
- Protección contra los cortes
- Confort óptimo gracias al diseño sin costuras
- Ajuste perfecto con la cinta auto-agrippante
- Libertad de movimiento asegurada por la apertura para el paso del pulgar
- Longitud de 50 cm que ofrece una protección ampliada
- Confort óptimo gracias al diseño sin costuras
- Ajuste perfecto con la cinta auto-agrippante
- Libertad de movimiento asegurada por la apertura para el paso del pulgar
- Longitud de 50 cm que ofrece una protección ampliada
Aplicaciones
Este manguito anticorte es ideal para los trabajadores de los sectores del automóvil, montaje, caucho, metales, plástico y vidrio. Puede utilizarse en entornos donde están presentes riesgos de corte, ofreciendo una protección fiable y cómoda para un uso diario.
Información técnica
Atributos
| Tipo | tener mangas |
|---|---|
| Tamaño | talla única |
| Nivel de resistencia al corte | b |
| Material Principal | para-aramid |
| Contacto con alimentos | no |
| Entorno de uso | seco |
| ESD | no |
| Color | verde |
| Material | hilo para-aramida |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
767,00 € Sin IVA
/ 50 unidades
928,07 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días