Referencias
GISS:895972
Rubix:799152661000
EAN:3660338482854





Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-9 G-SOFT CUT NIT D
Guantes de punto sin costuras de fibra HPPE de galga 18.
Para uso en pantallas táctiles, refuerzo en el índice del pulgar.
Recubrimiento de nitrilo microespumado en la palma y las puntas de los dedos.
Gran destreza, excelente en entornos secos o aceitosos.
Paquete de 12 pares / Caja de 120 pares.
Para uso en pantallas táctiles, refuerzo en el índice del pulgar.
Recubrimiento de nitrilo microespumado en la palma y las puntas de los dedos.
Gran destreza, excelente en entornos secos o aceitosos.
Paquete de 12 pares / Caja de 120 pares.
Cualidades
Para uso en pantallas táctiles, refuerzo en el índice del pulgar
Aplicaciones
Aeronáutica, montaje de piezas metálicas, trabajos de acabado, cristalería, mantenimiento
Información técnica
Atributos
| Tipo | guante |
|---|---|
| Tamaño | 9 |
| Nivel de resistencia al corte | d |
| Material Principal | hppe |
| Contacto con alimentos | no |
| Entorno de uso | aceitoso o graso |
| ESD | no |
| Recubrimiento de los guantes | nitrilo |
| Material | fibra hdpe |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,51 € Sin IVA
/ unidad
11,51 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días