Referencias
Ansell:11-251-18-NARROW
Rubix:798982710000
fabricante:11251180-N

Detalles de producto : 1 UD. MANGUITO T-45 CM/18 PUL 11-251 HYFLEX ESTRECHO
La HyFlex® 11-251, dotada de la tecnología INTERCEPT™ y de un tejido sin costuras, ofrece protección contra los cortes y una buena sujeción gracias a su abertura para el pulgar y su firme fijación a la altura del bíceps. La ausencia de silicona limita las transferencias indeseadas antes del pintado, mientras que el uso de materiales reciclados contribuye a una huella de carbono reducida.
Características :
El manguito HyFlex® 11-251 protege el antebrazo durante manipulaciones que implican aristas cortantes, cantos rugosos o chapas. La tecnología INTERCEPT™ asegura un buen nivel de resistencia al corte. El soporte en HPPE está tejido sin costuras y proporciona una sensación de frescor y transpirabilidad según lo descrito por el fabricante. La abertura para el pulgar mantiene el manguito en su lugar, mientras que la banda situada a la altura del bíceps asegura su sujeción en el brazo. El diseño sin silicona limita la transferencia de contaminantes sobre las superficies metálicas antes del pintado. Los bordes superiores pueden ser rojos, negros o azul claro para indicar las diferentes anchuras disponibles. La construcción tejida facilita su colocación.
Especificaciones :
• Calibre : 15
• Construcción : tejida, sin costuras
• Material del soporte : tecnología Ansell INTERCEPT™ a base de HPPE
• Modelo de manguito : puño de punto con abertura para el pulgar, sujeción en el bíceps.
• Sin látex : sí
• Sin silicona : sí
• Propiedad antiestática : no
• Temperatura de lavado : 3 lavados a 40 °C
Normas :
• EN 388 +A1 : rendimiento 2X42B (2 = abrasión, X = corte circular no aplicable, 4 = desgarro, 2 = perforación, B = corte según ISO)
• EN ISO 21420 : requisitos generales relativos a guantes y manguitos de protección
• Conformidad FDA (21 CFR 177.1520 y 21 CFR 177.2600) : apto para contacto alimentario según las referencias citadas por el fabricante
• OEKO-TEX® Standard 100 (CITEVE) : ausencia de sustancias nocivas según el protocolo de certificación indicado
• Conformidad REACH : cumplimiento de la normativa europea sobre sustancias químicas
• Categoría CE II : equipo de protección individual de categoría intermedia
Características :
El manguito HyFlex® 11-251 protege el antebrazo durante manipulaciones que implican aristas cortantes, cantos rugosos o chapas. La tecnología INTERCEPT™ asegura un buen nivel de resistencia al corte. El soporte en HPPE está tejido sin costuras y proporciona una sensación de frescor y transpirabilidad según lo descrito por el fabricante. La abertura para el pulgar mantiene el manguito en su lugar, mientras que la banda situada a la altura del bíceps asegura su sujeción en el brazo. El diseño sin silicona limita la transferencia de contaminantes sobre las superficies metálicas antes del pintado. Los bordes superiores pueden ser rojos, negros o azul claro para indicar las diferentes anchuras disponibles. La construcción tejida facilita su colocación.
Especificaciones :
• Calibre : 15
• Construcción : tejida, sin costuras
• Material del soporte : tecnología Ansell INTERCEPT™ a base de HPPE
• Modelo de manguito : puño de punto con abertura para el pulgar, sujeción en el bíceps.
• Sin látex : sí
• Sin silicona : sí
• Propiedad antiestática : no
• Temperatura de lavado : 3 lavados a 40 °C
Normas :
• EN 388 +A1 : rendimiento 2X42B (2 = abrasión, X = corte circular no aplicable, 4 = desgarro, 2 = perforación, B = corte según ISO)
• EN ISO 21420 : requisitos generales relativos a guantes y manguitos de protección
• Conformidad FDA (21 CFR 177.1520 y 21 CFR 177.2600) : apto para contacto alimentario según las referencias citadas por el fabricante
• OEKO-TEX® Standard 100 (CITEVE) : ausencia de sustancias nocivas según el protocolo de certificación indicado
• Conformidad REACH : cumplimiento de la normativa europea sobre sustancias químicas
• Categoría CE II : equipo de protección individual de categoría intermedia
This industrial protective sleeve offers best-in-class protection with unmatched comfort.
Cualidades
• Control del riesgo de corte gracias a la tecnología INTERCEPT™
• Confort prolongado mediante una malla de HPPE transpirable y un tejido sin costuras que acompaña los movimientos
• Estabilidad en el trabajo gracias a la abertura para el pulgar y la sujeción en el bíceps, limitando los deslizamientos
• Reducción de transferencias antes del pintado gracias a la ausencia de silicona, útil durante la preparación de las piezas metálicas
• Confort prolongado mediante una malla de HPPE transpirable y un tejido sin costuras que acompaña los movimientos
• Estabilidad en el trabajo gracias a la abertura para el pulgar y la sujeción en el bíceps, limitando los deslizamientos
• Reducción de transferencias antes del pintado gracias a la ausencia de silicona, útil durante la preparación de las piezas metálicas
Aplicaciones
Este manguito anticorte se utiliza en talleres de chapistería, ensamblaje y mantenimiento para operaciones que implican embutición, la manipulación de chapas o paneles de chapa, el manejo de piezas con aristas cortantes o superficies rugosas, así como la manipulación de componentes estructurales y de carrocería. También se emplea en actividades de inspección, selección, control, marcaje o retoque, así como en la reparación y sustitución del vidrio, el ajuste de sistemas, el atornillado y el ajuste de paneles o piezas. Estos usos están catalogados en los sectores de la metalurgia, la industria automotriz, el equipamiento industrial y los bienes de equipo.
Información técnica
Atributos
| Tipo | tener mangas |
|---|---|
| Tamaño | 18 |
| Nivel de resistencia al corte | b |
| Material Principal | textil |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 2 |
| Color | gris |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,71 € Sin IVA
/ unidad
6,91 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días