Referencias
Portwest:A727ORRL
Rubix:798985887000
EAN:5036108325986

Detalles de producto : GUANTE T-L A727 NARANJA
El innovador diseño TPR, combinado con un nivel de resistencia al corte E, ofrece a este guante de impacto una comodidad de uso excepcional, una sensibilidad muy buena y una protección máxima. Las almohadillas TPR están aplicadas directamente sobre el forro en lugar del acolchado tradicional cosido, de modo que la libertad de movimiento no se ve limitada.
Información técnica
Atributos
| Tipo | guante |
|---|---|
| Tamaño | 9 |
| Nivel de resistencia al corte | e |
| Material Principal | hppe |
| Recubrimiento de los guantes | nitrilo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,93 € Sin IVA
/ unidad
25,33 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días