GUANTE T-7 8806

TEGERA® 8806 INFINITY

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Tegera:8806-7
Rubix:798716931000
EAN:7340118319506
brand logo

Resumen técnico

Tamaño7
Recubrimiento de los guantesnitrilo
Nivel de resistencia a la abrasión4
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : GUANTE T-7 8806


Guantes anticorte recubierto de una capa de nitrilo estanco 3/4 y otra capa de espuma de nitrilo en palma. Sin DMFs.
Ultimate dexterity with unique feel for precision work in greasy and oily environments.

Cualidades

Withstands contact heat up to 100°C, Approved for handling foodstuffs, Reinforcement between index finger and thumb, Oil and grease resistant, Thin

Aplicaciones

Fine assembly, Assembly, Machine operating, Building and construction, Carpentry, Installation work, HVAC installation, Sheet-metal work, Engineering, Transport work, Machine driving, Warehouse work, Airport work, Metalwork, Glass industry work, Repair work, Paper industry work, Service work, Shop work

Información técnica


Atributos
Tamaño7
Recubrimiento de los guantesnitrilo
Nivel de resistencia a la abrasión4
Material Principalnilón
Materialnitrilo
81,18 € Sin IVA
/ 6 unidades
98,23 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Tamaño

Material Principal