Referencias
MAPA:551-10
Rubix:798257622000
fabricante:34551230
EAN:3245425514108


Resumen técnico
| Tamaño | 10 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | poliuretano |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 4 |
Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-10 ULTRANE 551
El líder para las manipulaciones finas o ligeras. Excelente resistencia a la abrasión: duración más larga. Finura del guante: sensibilidad táctil extrema. Absorción del sudor asegurada gracias a la estructura celular del poliuretano. Comodidad de un tejido sin costuras.
Norma : EN388_4131X
Norma : EN388_4131X
MAPA assembly glove Ultrane 551 grey size 10
Aplicaciones
Industria mecánica, electrónica, alimenticia, farmaceútica y cosmética, entre otras.
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 10 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | poliuretano |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 4 |
| Material Principal | poliuretano |
| ESD | no |
| Entorno de uso | seco |
| Material | soporte textil sin costuras |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,17 € Sin IVA
/ unidad
1,42 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h