Referencias
Tegera:779-8
Rubix:798886587000
fabricante:779-8
EAN:7340118366746





Resumen técnico
| Tamaño | 8 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | nitrilo |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 4 |
Detalles de producto : GUANTE T-8 779
Guante ultrafino, sin silicona ni látex, con una excelente destreza para trabajos de precisión. Tejido de punto de 18 gg y palma recubierta de espuma de nitrilo supersuave que proporciona un excelente agarre en superficies secas. Dorso transpirable para mayor comodidad. Amplia gama de tallas para un ajuste perfecto a cada usuario. Respetuoso con la piel con certificado Derma-test y Oeko-Tex.
Superb dexterity, palm-dipped with nitrile foam, great for precision work in dry areas.
Cualidades
-Sin látex
Sin silicona
Ultrafino
Súper suave
Duradero
Extremadamente buena sensibilidad en la punta de los dedos
Extra flexible
Extra cómodo
Buen agarre
Sin silicona
Ultrafino
Súper suave
Duradero
Extremadamente buena sensibilidad en la punta de los dedos
Extra flexible
Extra cómodo
Buen agarre
Aplicaciones
Entornos secos;Entornos húmedos;Entornos sucios;Maquinaria y equipamiento;Mro;Automoción;Servicios públicos;Instalaciones;Ensamblaje fino
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 8 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | nitrilo |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 4 |
| Material Principal | nilón |
| Entorno de uso | húmedo |
| Color | negro |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,29 € Sin IVA
/ unidad
3,98 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días