840026 GUANTE CONDUCTOR PIEL FLOR HIDROFUGA G-PROOF T-11
Guantes g-proof (flor de piel de vacuno oleohidrófuga)
Ver información técnicaVer documentosReferencias
GISS:840026
Rubix:798709170000
fabricante:840026
EAN:3660338055881


Resumen técnico
| Tamaño | 11 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | sin |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 2 |
Documentos
Detalles de producto : 840026 GUANTE CONDUCTOR PIEL FLOR HIDROFUGA G-PROOF T-11
Guantes 100 % piel flor de vacuno hidrófuga, pulgar palmeado, elástico de ajuste en la muñeca.Bolsa de 12 pares / Caja de cartón de 120 pares.
APLICACIONES
Electromecánica, aeronáutica, carpintería de madera y aluminio, PVC, oficios de la construcción.
Normas : EN388_2142X
APLICACIONES
Electromecánica, aeronáutica, carpintería de madera y aluminio, PVC, oficios de la construcción.
Normas : EN388_2142X
Cualidades
Buena destreza, cómodo, uso intensivo en entornos húmedos
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 11 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | sin |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 2 |
| Material Principal | cuero |
| ESD | no |
| Entorno de uso | seco |
| Material | cuero de grano de vaca oleo-hydrofuge |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,48 € Sin IVA
/ unidad
12,68 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días