GUANTE T-10 879

Guantes ESD

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Tegera:879-10
Rubix:799099926000
EAN:7340118376554
brand logo

Resumen técnico

Tamaño10
Nivel de resistencia a la abrasión4
Material Principalpoliuretano
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : GUANTE T-10 879


Un guante ESD muy fino y flexible, recubierto de nitrilo, para zonas de trabajo con protección ESD en las que se necesita la máxima destreza. El guante tiene funcionalidad de pantalla táctil, lo que garantiza una transición fluida entre tareas sin tener que quitarse el guante. Fibra fina de 18 gg y muy transpirable para garantizar la comodidad durante todo el día.
For ESD-protected work areas where maximum dexterity is needed.

Cualidades

-ESD
Conforme a la norma IEC 61340-5-1 (ESD)
Sin látex
Compatible con pantallas táctiles
Antiestático/ATEX
Sin silicona
Extremadamente fino
Muy suave
Duradero
Extra cómodo
Extra flexible
Buen agarre
Muy buena sensibilidad en la punta de los dedos

Aplicaciones

Entornos secos;entornos húmedos;entornos sucios;Instalación;electrónica;ingeniería;funcionamiento de máquinas;Ciencias de la vida y electrónica;automoción

Información técnica


Atributos
Tamaño10
Nivel de resistencia a la abrasión4
Material Principalpoliuretano
ESDsi
Entorno de usoseco
Embalaje6 bundle;120 box
Colorgris
Materialnylon, carbon yarn, elastane (inner);nitrile (outer);spandex (liner);fabric (cuff);nitrile foam (dipped)
Longitud270 mm
5,21 Sin IVA
/ unidad
6,30 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Tamaño

Material Principal