Referencias
Ansell:11-925 09
Rubix:798590339000
fabricante:11925090
EAN:0076490458669

Resumen técnico
| Tamaño | 9 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | nitrilo |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 4 |
Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-9 11-925 HYFLEX
El primer producto HyFlex® ultraligero que combina un diseño parcialmente recubierto, repelencia al aceite y agarre en seco en unos guantes altamente flexibles y cómodos. HyFlex® 11-925 incluye la tecnología de agarre patentada de Ansell que reduce el riesgo de deslizamiento en entornos dinámicos. El forro está hecho con un hilo de nylon/licra de galga muy fino que proporciona al usuario una sensación de segunda piel sin restricciones. Esta combinación única de características de protección, rendimiento y flexibilidad supone un avance frente a las generaciones anteriores de guantes parcialmente cubiertos de uso general repelentes al aceite, y ofrece mayor flexibilidad, tacto, agarre en seco y comodidad.
Ultra-light duty oil repellent, oil grip multi-purpose glove.
Cualidades
Guantes multiuso ultraligeros con repelencia al aceite y agarre en seco
Aplicaciones
Montaje de componentes aceitosos
• Clasificación e inspección de piezas ligeras
• Carga y descarga de piezas dentro y fuera de la línea, inspección de piezas y componentes mecanizados
• Mantenimiento
• Clasificación e inspección de piezas ligeras
• Carga y descarga de piezas dentro y fuera de la línea, inspección de piezas y componentes mecanizados
• Mantenimiento
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 33 g |
|---|---|
| Tamaño | 9 |
| Recubrimiento de los guantes | nitrilo |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 4 |
| Material Principal | nilón |
| Material | nylon|spandex |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
54,84 € Sin IVA
/ 12 unidades
66,36 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h