Referencias
Tegera:8857-8
Rubix:799220398000
EAN:7340118473048






Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-8 OIL GRIP 8857
Este guante brinda un agarre superior en entornos aceitosos que evita resbalones y lesiones. Su triple recubrimiento de espuma de nitrilo en palma y nudillos brinda una sólida barrera contra el aceite. Resistencia al corte nivel C, con refuerzo entre el pulgar y el índice. Forro tejido en galga 18 que incorpora tecnología de resistencia al corte CRF® y contiene un 30 % de poliéster reciclado. Apto para pantallas táctiles. Con certificado Oeko-Tex. Resistente al calor por contacto hasta 100 °C/212 °F. Amplia gama de tallas.
Superior nitrile grip and a robust oil barrier. Cut resistant glove, level C.
Cualidades
Triple recubrimiento en palma y nudillos.
Aplicaciones
Trabajos agrícolas, montajes, edificación y construcción, trabajos con hormigón, ingeniería, trabajos en el sector del vidrio, manejo de maquinaria, trabajos en el sector del metal, minería, trabajos en el sector papelero, reparaciones, trabajos de chapa, trabajo en tienda, transporte, trabajos en almacén.
Información técnica
Atributos
| Tipo | guante |
|---|---|
| Tamaño | 8 |
| Nivel de resistencia al corte | c |
| Material Principal | poliéster |
| Recubrimiento de los guantes | nitrilo |
| Color | negro |
| Material | 20 gg, tecnología crf®, hilo de fibra de vidrio, hppe, poliéster reciclado, spandex, hilo de fibra de acero inoxidable. |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,39 € Sin IVA
/ unidad
18,62 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días