Referencias
Lebon:POWERSKIN-7
Rubix:799229512000
fabricante:POWERSKIN-7





Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-7 POWERSKIN
El guante POWERSKIN está diseñado para ofrecer una protección ligera y flexible, manteniendo al mismo tiempo el máximo rendimiento en entornos de trabajo en los que la precisión y el confort son esenciales. Este guante tricotado sin costuras combina alta resistencia y funcionalidad, por lo que resulta ideal para tareas que requieren desteridad y, al mismo tiempo, protección frente a riesgos leves.
Tejido tricotado ultraligero sin costuras de galga 13: Fabricado al 100% con filamento de polietileno de alta densidad, este guante proporciona una excelente protección frente a cortes leves, mientras que se mantiene extremadamente flexible y ligero. La ausencia de costuras mejora el confort y reduce el riesgo de irritación.
Adición de elastano para mayor protección: La mezcla de elastano integrada ofrece mayor resistencia y elasticidad para garantizar un ajuste perfecto, permitiendo que el guante se adapte a los movimientos de la mano para una mayor protección.
Recubrimiento CleanPU® negro en palma y punta de los dedos: El recubrimiento CleanPU® garantiza un agarre óptimo y una excelente durabilidad mientras protege frente a la humedad y el desgaste. Esta tecnología también garantiza un agarre preciso en entornos de trabajo en los que la desteridad es esencial.
Pulgar e índice táctiles: Las zonas de los dedos pulgar e índice están especialmente diseñadas para ser compatibles con pantallas táctiles, lo que permite un uso fluido de dispositivos móviles u otras tecnologías sin necesidad de quitarse el guante.
Refuerzo recubierto entre el pulgar y el índice:
Para mejorar la resistencia y la durabilidad, se ha colocado un refuerzo adicional entre estos dos dedos, zonas que suelen utilizarse durante el trabajo manual.
Tejido tricotado ultraligero sin costuras de galga 13: Fabricado al 100% con filamento de polietileno de alta densidad, este guante proporciona una excelente protección frente a cortes leves, mientras que se mantiene extremadamente flexible y ligero. La ausencia de costuras mejora el confort y reduce el riesgo de irritación.
Adición de elastano para mayor protección: La mezcla de elastano integrada ofrece mayor resistencia y elasticidad para garantizar un ajuste perfecto, permitiendo que el guante se adapte a los movimientos de la mano para una mayor protección.
Recubrimiento CleanPU® negro en palma y punta de los dedos: El recubrimiento CleanPU® garantiza un agarre óptimo y una excelente durabilidad mientras protege frente a la humedad y el desgaste. Esta tecnología también garantiza un agarre preciso en entornos de trabajo en los que la desteridad es esencial.
Pulgar e índice táctiles: Las zonas de los dedos pulgar e índice están especialmente diseñadas para ser compatibles con pantallas táctiles, lo que permite un uso fluido de dispositivos móviles u otras tecnologías sin necesidad de quitarse el guante.
Refuerzo recubierto entre el pulgar y el índice:
Para mejorar la resistencia y la durabilidad, se ha colocado un refuerzo adicional entre estos dos dedos, zonas que suelen utilizarse durante el trabajo manual.
Certificaciones: Oeko-Tex® & Dermatest®Tecnología Screentech
Información técnica
Atributos
| Tipo | guante |
|---|---|
| Tamaño | 7 |
| Nivel de resistencia al corte | b |
| Material Principal | polietileno |
| Contacto con alimentos | no |
| Entorno de uso | seco |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 4 |
| Recubrimiento de los guantes | poliuretano |
| Color | blanco |
| Material | 100% con filamento de polietileno de alta densidad |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,32 € Sin IVA
/ unidad
6,44 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días