GUANTE T-10 11-581 HYFLEX

HyFlex® 11-581

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Ansell:11-581 10
Rubix:799224703000
fabricante:11581100
EAN:20076490647210
brand logo

Resumen técnico

Tipoguante
Tamaño10
Nivel de resistencia al cortef
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : GUANTE T-10 11-581 HYFLEX


Guante ligero resistente al corte con clasificación ISO F / ANSI A6 que ofrece un 20% más de durabilidad.

• Diseño ultraligero: Un 20% más ligero* para un confort y una destreza inigualables
• Protección ANSI/ISEA 105-2024 CUT A6 y EN ISO F: Ofrece 6 veces más resistencia al corte**.
• Refuerzo en la entrepierna para el pulgar: Ideal para aplicaciones secas y ligeramente grasas
* En comparación con los guantes estándar ANSI/ISEA 105-2024 CUT A6 y EN ISO F
** En comparación con guantes similares de hilo estándar

Aplicaciones

• Montaje de piezas afiladas
• Manipulación de piezas metálicas afiladas
• Operaciones ligeras de estampado
• Mantenimiento

Información técnica


Atributos
Tipoguante
Tamaño10
Nivel de resistencia al cortef
Material Principalhppe
ESDsi
Recubrimiento de los guantesnitrilo
Colorgris
Materialtungsten, hppe, nylon, spandex
18,50 € Sin IVA
/ unidad
22,39 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días

Tamaño