Referencias
MAPA:510-6
Rubix:798582265000
fabricante:34510046
EAN:3245425100066


Resumen técnico
| Tamaño | 6 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | polímero |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 4 |
Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-6 ULTRANE 510
Guante recubierto de polímero con una base de agua de 3/4 sobre un forro sin costuras. Muñeca elástica. Longitud: 22-27 cm.
Normas: EN388_4131X
Normas: EN388_4131X
Cualidades
Recubrimiento transpirable para una mayor comodidad de uso. Forma anatómica: guantes de precisión. Duradero y adecuado para su uso a largo plazo.
Aplicaciones
Industria mecánica/automotriz: mecánica de precisión, ensamblaje de precisión, ensamblaje automotriz, trabajos de mantenimiento mecánico, ensamblaje de piezas pequeñas, tornillos pequeños. Electrónica: montaje de componentes electrónicos, manipulación de microprocesadores. Industrias cosmética y farmacéutica: preparación cosmética, fabricación farmacéutica.
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 6 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | polímero |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 4 |
| Material Principal | poliéster |
| ESD | no |
| Entorno de uso | seco |
| Embalaje | 12 |
| Material | polímero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,62 € Sin IVA
/ unidad
4,38 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días