GUANTE T-9 ULTRANE 548

Ultrane 548

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

MAPA:548-9
Rubix:798257632000
fabricante:34548019
EAN:3245425484197
brand logo
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Tamaño9
Recubrimiento de los guantespoliuretano
Nivel de resistencia a la abrasión3
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : GUANTE T-9 ULTRANE 548


Guante recubierto de espuma de poliuretano negra en la palma y las yemas de los dedos sobre soporte de tejido sin costuras. Dorso ventilado, muñeca tejida. Longitud: 22-28 cm.
Normas: EN388_3121X

Cualidades

Finura del guante: extrema sensibilidad al tacto. Evacuación del sudor asegurada por la estructura celular de poliuretano. La textura particularmente abierta del forro específico también promueve la aireación de la mano. Forma anatómica: guantes de precisión.

Aplicaciones

Industria mecánica/automotriz: trabajos de montaje meticulosos, clasificación de piezas pequeñas, tornillos pequeños. Electrónica: montaje de componentes electrónicos, manipulación de microprocesadores. Industrias cosmética y farmacéutica: preparación cosmética, fabricación farmacéutica.
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
Tamaño9
Recubrimiento de los guantespoliuretano
Nivel de resistencia a la abrasión3
Material Principalpoliuretano
ESDno
Entorno de usoseco
Colornegro
Materialespuma poliuretano
0,97 Sin IVA
/ unidad
1,17 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Tamaño