Referencias
Tegera:866-10
Rubix:799094726000
EAN:7392626063501


Resumen técnico
| Tamaño | 10 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | poliuretano |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 3 |
Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-10 866
Guante sintético multiempaquetado en color negro que enmascara la suciedad para prolongar la vida útil del producto. Tejido de punto de 13 gg, palma recubierta de PU con acabado liso para un buen agarre en superficies secas y húmedas. Diseño sin costuras para un mejor ajuste, adecuado para trabajos de precisión en áreas versátiles.
Smooth finish, PU palm-dipped glove suitable for precision work in versatile areas.
Aplicaciones
Montaje fino, ensamblaje, trabajos de inspección, trabajos de instalación, ingeniería, conducción de máquinas, trabajos de almacén
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 10 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | poliuretano |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 3 |
| Material Principal | poliéster |
| Entorno de uso | seco |
| Embalaje | 6 pares |
| Color | negro |
| Material | poliéster (forro, interior);pu (revestimiento, exterior);textil (puño) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,09 € Sin IVA
/ unidad
1,32 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días