Referencias
Ansell:11-584 07
Rubix:799323891000
fabricante:11584070
EAN:10076490763135





Resumen técnico
| Tamaño | 7 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | nitrilo |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 3 |
Detalles de producto : GUANTE T-7 11-584 HYFLEX
Hyflex 11-584 es un guante cómodo y de alta resistencia al corte, con nitrilo espumado y forro HPPE reforzado INTERCEPT™ de 21-gauge, que aumenta la precisión y la productividad con comodidad de segunda piel.
Características clave
• Second-Skin Design: Diseñado con AEROFIT™ Precision Comfort Technology, un innovador revestimiento de nitrilo espumado flexible que proporciona mejor tactilidad, sensibilidad y una sensación de guante más cómoda y transpirable
• Comodidad premium: Ampliamente preferido para tareas de manipulación de precisión y uso durante todo el día
• Productividad comprobada: Los usuarios que usan los guantes de seguridad HyFlex con AEROFIT™ Technology completaron tareas de precisión más rápido que al usar guantes comparables en el mercado
• Protección avanzada contra cortes: El hilo HPPE reforzado INTERCEPT™ de próxima generación proporciona una resistencia al corte fiable ANSI/ISEA 105-2024 A6 / EN ISO F para seguridad al manipular piezas afiladas
• Cumplimiento mejorado: Certificado como respetuoso con la piel y compatible con pantallas táctiles para reducir la retirada de guantes durante los turnos
Características clave
• Second-Skin Design: Diseñado con AEROFIT™ Precision Comfort Technology, un innovador revestimiento de nitrilo espumado flexible que proporciona mejor tactilidad, sensibilidad y una sensación de guante más cómoda y transpirable
• Comodidad premium: Ampliamente preferido para tareas de manipulación de precisión y uso durante todo el día
• Productividad comprobada: Los usuarios que usan los guantes de seguridad HyFlex con AEROFIT™ Technology completaron tareas de precisión más rápido que al usar guantes comparables en el mercado
• Protección avanzada contra cortes: El hilo HPPE reforzado INTERCEPT™ de próxima generación proporciona una resistencia al corte fiable ANSI/ISEA 105-2024 A6 / EN ISO F para seguridad al manipular piezas afiladas
• Cumplimiento mejorado: Certificado como respetuoso con la piel y compatible con pantallas táctiles para reducir la retirada de guantes durante los turnos
Aplicaciones
• Ensamblaje de piezas pequeñas
• Manipulación de piezas metálicas afiladas
• Manipulación y envasado de alimentos secos
Industrias
• Aeroespacial
• Automotriz
Normas
EN 388:2016 3X32F
• Manipulación de piezas metálicas afiladas
• Manipulación y envasado de alimentos secos
Industrias
• Aeroespacial
• Automotriz
Normas
EN 388:2016 3X32F
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 7 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | nitrilo |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 3 |
| Material Principal | hppe |
| ESD | si |
| Color | negro |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,71 € Sin IVA
/ unidad
22,64 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días