GUANTE T-9 48-705 EDGE

EDGE® 48-705

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Ansell:48-705 09
Rubix:798835407000
fabricante:48705090
EAN:10076490455153
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Tamaño9
Recubrimiento de los guantespoliuretano
Nivel de resistencia a la abrasión4
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : GUANTE T-9 48-705 EDGE


Buena destreza y flexibilidad
Alto nivel de protección al corte y a la abrasión.
Buen agarre en entornos secos
El revestimiento de la palma ofrece una óptima protección contra el aceite comparado con un guante tejido o cortado y cosido
Cost effective solution for medium weight applications requiring cut and abrasion resistance in dry environment.

Cualidades

  • Good dexterity and flexibility
  • High cut protection and abrasion level
  • Good grip in dry environments
  • Palm dipping for good protection against oil compared to a knitted or cut and sew glove
  • Also available in vend pack

Aplicaciones

Aeronautics|Assembly line|Assembling metal parts and components|Handling sharp or irregular metal pieces|Molding|Plastic injections
brand logo

Información técnica


Atributos
Tamaño9
Recubrimiento de los guantespoliuretano
Nivel de resistencia a la abrasión4
Material Principalpoliuretano
ESDno
Entorno de usoseco
Embalaje12 pair bag;12 bag carton
Colorgris
Materialpoliuretano (revestimiento); hppe/spandex/fibra de vidrio/nylon/poliéster (forro)
5,43 € Sin IVA
/ unidad
6,57 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Tamaño