Referencias
Ansell:48-703-7
Rubix:798811961000
fabricante:48703070
EAN:10076490456204






Resumen técnico
| Tamaño | 7 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | cuero |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 4 |
Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-7 48-703 EDGE
- Fabricado con un forro sin costuras, así como con una muñeca de punto para ofrecer un ajuste ceñido en aplicaciones resistentes a los cortes, el EDGE® 48-703 combina un buen nivel de resistencia a los cortes, a la abrasión y térmica en un solo guante.
- Además, ofrece una buena sensibilidad, ajuste y amortiguación.
- El refuerzo de cuero de la palma proporciona al trabajador protección contra cortes y en entornos de manipulación de piezas calientes.
Cost effective alternative compared to medium weight leather, thick cotton, HPPE or aramid and avoid double gloving.
Cualidades
- Buena destreza y flexibilidad
- Protección media al corte y altos niveles de abrasión
- Buen agarre en entornos secos y ligeramente aceitosos
- La almohadilla de cuero proporciona seguridad adicional en términos de agarre, protección contra cortes y abrasión y amortiguación durante las aplicaciones de estampado
Aplicaciones
Manipulación de piezas y chapas ligeramente aceitosas|Taller de estampación|Montaje primario
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 7 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | cuero |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 4 |
| Material Principal | fibra de vidrio |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,63 € Sin IVA
/ unidad
20,12 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días