Referencias
MAPA:622-9
Rubix:798857598000
fabricante:34622009
EAN:3384126220199

Detalles de producto : GUANTE T-9 KRYTECH 622
Con su protección de nivel E contra los cortes, el guante KryTech 622 de Mapa acompaña las operaciones de manipulación de piezas metálicas o cortantes. Su concepción, tejido sin ninguna costura, favorece la precisión de los gestos gracias a una buena flexibilidad.
Características :
Los guantes Mapa KryTech 622 integran un soporte tejido sin costuras a base de fibras PEHD que se ajusta bien a la mano y se mantiene flexible para las operaciones de manipulación. El recubrimiento de poliuretano asegura un buen agarre de las piezas al tiempo que conserva una buena sensibilidad táctil. El dorso ventilado contribuye a la transpirabilidad durante un uso prolongado. Un puño ligeramente más largo refuerza la protección de la muñeca. El diseño sin silicona limita los riesgos de marcas o defectos en las superficies metálicas (chapa manipulada antes de pintar, por ejemplo). La compatibilidad con pantallas táctiles facilita el uso de dispositivos digitales sin quitarse los guantes. El marcado del nivel E en el dorso del guante permite identificar rápidamente el nivel de protección contra el corte.
Especificaciones :
- Material de recubrimiento: poliuretano.
- Soporte: tejido sin costuras a base de fibras PEHD.
- Gauge: 13.
- Acabado exterior: dorso ventilado.
- Puño: puño tejido con puño alargado.
- Color: negro, gris.
- Longitud: 24 a 29 cm.
- Tallas: 6, 7, 8, 9, 10, 11.
- Compatibilidad con pantallas táctiles: sí.
- Lavado: hasta 5 ciclos a 60 °C.
- Resistividad de superficie: 2,8E+10 Ω (a 25 % de humedad relativa).
- Resistencia vertical: 1,1E+10 Ω (a 25 % de humedad relativa).
- Embalaje: 1 par por bolsa.
Normas :
- EN 388 – Nivel 4X43E. Esta norma europea evalúa la resistencia de los guantes de protección frente a riesgos mecánicos como la abrasión, el corte, el desgarro y la perforación.
- ISO 13997 – Nivel E, resistencia al corte de 29,5 N (3007 g). Esta prueba mide la resistencia al corte por cuchilla recta bajo carga controlada.
- EN 21420 – Destreza 5/5. Esta norma establece los requisitos generales aplicables a los guantes de protección e incluye una prueba de destreza.
- OEKO-TEX®. Esta certificación acredita la ausencia de sustancias nocivas en los textiles según los criterios del sello.
- Categoría 2 EPI – certificación CE según el reglamento (UE) 2016/425. Esta clasificación se refiere a los equipos de protección individual destinados a proteger frente a riesgos intermedios y certifica su conformidad con los requisitos europeos aplicables.
Características :
Los guantes Mapa KryTech 622 integran un soporte tejido sin costuras a base de fibras PEHD que se ajusta bien a la mano y se mantiene flexible para las operaciones de manipulación. El recubrimiento de poliuretano asegura un buen agarre de las piezas al tiempo que conserva una buena sensibilidad táctil. El dorso ventilado contribuye a la transpirabilidad durante un uso prolongado. Un puño ligeramente más largo refuerza la protección de la muñeca. El diseño sin silicona limita los riesgos de marcas o defectos en las superficies metálicas (chapa manipulada antes de pintar, por ejemplo). La compatibilidad con pantallas táctiles facilita el uso de dispositivos digitales sin quitarse los guantes. El marcado del nivel E en el dorso del guante permite identificar rápidamente el nivel de protección contra el corte.
Especificaciones :
- Material de recubrimiento: poliuretano.
- Soporte: tejido sin costuras a base de fibras PEHD.
- Gauge: 13.
- Acabado exterior: dorso ventilado.
- Puño: puño tejido con puño alargado.
- Color: negro, gris.
- Longitud: 24 a 29 cm.
- Tallas: 6, 7, 8, 9, 10, 11.
- Compatibilidad con pantallas táctiles: sí.
- Lavado: hasta 5 ciclos a 60 °C.
- Resistividad de superficie: 2,8E+10 Ω (a 25 % de humedad relativa).
- Resistencia vertical: 1,1E+10 Ω (a 25 % de humedad relativa).
- Embalaje: 1 par por bolsa.
Normas :
- EN 388 – Nivel 4X43E. Esta norma europea evalúa la resistencia de los guantes de protección frente a riesgos mecánicos como la abrasión, el corte, el desgarro y la perforación.
- ISO 13997 – Nivel E, resistencia al corte de 29,5 N (3007 g). Esta prueba mide la resistencia al corte por cuchilla recta bajo carga controlada.
- EN 21420 – Destreza 5/5. Esta norma establece los requisitos generales aplicables a los guantes de protección e incluye una prueba de destreza.
- OEKO-TEX®. Esta certificación acredita la ausencia de sustancias nocivas en los textiles según los criterios del sello.
- Categoría 2 EPI – certificación CE según el reglamento (UE) 2016/425. Esta clasificación se refiere a los equipos de protección individual destinados a proteger frente a riesgos intermedios y certifica su conformidad con los requisitos europeos aplicables.
Cualidades
- Alta protección contra los cortes gracias al nivel ISO E.
- Buena precisión en los movimientos gracias al soporte tejido sin costuras.
- Confort en uso prolongado gracias al dorso ventilado.
- Uso en pantallas táctiles sin quitarse los guantes.
- Buena precisión en los movimientos gracias al soporte tejido sin costuras.
- Confort en uso prolongado gracias al dorso ventilado.
- Uso en pantallas táctiles sin quitarse los guantes.
Aplicaciones
Varios sectores industriales están implicados en la manipulación habitual de piezas cortantes o metálicas. La industria mecánica y automotriz, la transformación de metales, la construcción relacionada con el trabajo del metal así como la industria del vidrio constituyen entornos de uso habituales.
En estos contextos, las operaciones son realizadas por distintos oficios como trabajadores del metal, cerrajeros u operarios en talleres de transformación metálica. Las actividades de manipulación o de montaje que implican elementos metálicos suelen requerir una protección adecuada frente a los cortes.
Los guantes Mapa KryTech 622 acompañan en particular el montaje de chapas finas, la manipulación de piezas metálicas, los trabajos de corte o estampado y la colocación de flejes. También intervienen durante la instalación de estructuras metálicas, la manipulación de placas metálicas o la manipulación de placas de vidrio.
En estos contextos, las operaciones son realizadas por distintos oficios como trabajadores del metal, cerrajeros u operarios en talleres de transformación metálica. Las actividades de manipulación o de montaje que implican elementos metálicos suelen requerir una protección adecuada frente a los cortes.
Los guantes Mapa KryTech 622 acompañan en particular el montaje de chapas finas, la manipulación de piezas metálicas, los trabajos de corte o estampado y la colocación de flejes. También intervienen durante la instalación de estructuras metálicas, la manipulación de placas metálicas o la manipulación de placas de vidrio.
Información técnica
Atributos
| Tipo | guante |
|---|---|
| Tamaño | 9 |
| Nivel de resistencia al corte | e |
| Material Principal | hdpe |
| Contacto con alimentos | no |
| Entorno de uso | seco |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 4 |
| Recubrimiento de los guantes | poliuretano |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,77 € Sin IVA
/ unidad
13,03 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
