Referencias
Ansell:11-645 09
Rubix:799233708000
fabricante:11645090
EAN:00076490627225

Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-9 11-645 HYFLEX
Guante Ansell HyFlex 11-645 talla 9
Información técnica
Atributos
| Tipo | guante |
|---|---|
| Tamaño | 9 |
| Nivel de resistencia al corte | d |
| Material Principal | hppe |
| Contacto con alimentos | no |
| Entorno de uso | aceitoso o graso |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 4 |
| ESD | si |
| Recubrimiento de los guantes | poliuretano |
| Longitud | 242.82 mm |
| Color | gris |
| Material | hppe, nylon and spandex liner with low dmf polyurethane palm coating |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,92 € Sin IVA
/ unidad
13,21 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días