Referencias
Ansell:11-645 12
Rubix:799233690000
fabricante:11645120
EAN:0076490627157

Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-12 11-645 HYFLEX
Guante Ansell Hyflex 11-645 mt 12
Información técnica
Atributos
| Tipo | guante |
|---|---|
| Tamaño | 12 |
| Nivel de resistencia al corte | d |
| Material Principal | hppe |
| Contacto con alimentos | no |
| Entorno de uso | aceitoso o graso |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 4 |
| ESD | si |
| Recubrimiento de los guantes | poliuretano |
| Color | gris |
| Material | hppe, nylon and spandex liner with low dmf polyurethane palm coating |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,92 € Sin IVA
/ unidad
13,21 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días