Referencias
IMI Norgren:C00600600
Rubix:798806645000
fabricante:C00600600

Documentos
Detalles de producto : C00600600
Cualidades
-Los racores Pneufit® C están listos para su uso, ofrecen un montaje rápido sin necesidad de herramientas y proporcionan un caudal óptimo
Pneufit® C ofrece una amplia gama de más de 1.000 racores neumáticos instantáneos compuestos
Anillo de agarre de acero inoxidable desmontable para sujetar el tubo de nailon o poliuretanoLos componentes de latón niquelado proporcionan resistencia a la corrosión y a la contaminación y una vida útil prolongada
El sellador de roscas preaplicado en todas las roscas cónicas y la junta tórica cautiva encastrada en las roscas paralelas proporcionan un sellado rápido óptimo
Pneufit® C ofrece una amplia gama de más de 1.000 racores neumáticos instantáneos compuestos
Anillo de agarre de acero inoxidable desmontable para sujetar el tubo de nailon o poliuretano
El sellador de roscas preaplicado en todas las roscas cónicas y la junta tórica cautiva encastrada en las roscas paralelas proporcionan un sellado rápido óptimo
Información técnica
Atributos
| Material | pbt |
|---|---|
| Conexión 1 | 6 mm |
| Perfil | pneufit c |
| Conexión 2 | 6 mm |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,26 € Sin IVA
/ unidad
5,15 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días