RACOR ACODADO 90° ROSCA HEMBRA 10 - G1/4

CODO 90° ORIENTABLE ROSCA HEMBRA

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mecaline:860010
Rubix:798941803000
EAN:3660338149665
FEMALE ELBOW Execution Cylindrical 10 - G1/8

Resumen técnico

Materialcuerpo de polímero
Conexión 1g1/4
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : RACOR ACODADO 90° ROSCA HEMBRA 10 - G1/4


Presión: 15 bares
Temperatura de uso: de -20 a +80 °C
Junta específica Mecaline garantizada de hasta 3 montajes/desmontajes.
Cuerpo de polímero H.
Racor codo 90º rosca hembra gas cilíndrica 1/4 - 10mm

Información técnica


Atributos
Materialcuerpo de polímero
Conexión 1g1/4
Conexión 210
9,91 € Sin IVA
/ unidad
11,99 € IVA incluido
  • Entrega estimada en ( 2 ) días