Referencias
TB:500FINE-9
Rubix:798423854000


Resumen técnico
| Tamaño | 9 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | poliuretano |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 1 |
Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-9 500FINE
Descripción
Guante soporte nailon azul sin costuras.Recubrimiento poliuretano negro en palma.Puño elástico.Galga 18.
APTO PARA PANTALLAS TÁCTILES.Nailon (poliamida) Fibra sintética muy resistente a la abrasión.No se deforma y seca rápidamente.Sin costuras proporciona mayor comodidad y evita las irritaciones.Galga 18 proporciona un alto de sensibilidad para trabajos de gran precisión.Recubrimiento de poliuretano material sintético de excelente elasticidad y destreza.Proporciones un alto nivel de resistencia a la abrasión.Disponible con marcado tinta.
Usos: Micromecánica. Montaje. Orfebrería. Procesadores. Relojería.
Indice Funcional Uso General Táctil
Guante soporte nailon azul sin costuras.Recubrimiento poliuretano negro en palma.Puño elástico.Galga 18.
Cualidades
•Nylon (polyamide) A synthetic fibre that offers high resistance to abrasion.
Doesn't deform and dries quickly.
Seamfree allows better comfort and avoids irritations.
Gauge 18 provides high dexterity and sense of touch for better precision.
Polyurethane synthetic covering with excellent elasticity and dexterity.
Provides a high level of resistance against abrasion.
Available ink stamp
Doesn't deform and dries quickly.
Seamfree allows better comfort and avoids irritations.
Gauge 18 provides high dexterity and sense of touch for better precision.
Polyurethane synthetic covering with excellent elasticity and dexterity.
Provides a high level of resistance against abrasion.
Available ink stamp
Aplicaciones
Micromechanics;Assembly;Goldsmith;Processors;Clockmaking
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 9 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | poliuretano |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 1 |
| Material Principal | nitrilo |
| Embalaje | 1 par bolsa / 10 pares paquete / 120 pares caja |
| Material | nbr |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,30 € Sin IVA
/ 10 unidades
24,56 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h