Referencias
TB:700RMF TOUCH-11
Rubix:798768205000


Resumen técnico
| Tamaño | 11 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | nitrilo |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 4 |
Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-11 700RMF TOUCH
Guante soporte nailon rojo sin costuras.Recubrimiento nitrilo Sandy grip negro en palma.Puño elástico.Galga 15. Nailon y elastano. Ambos materiales combinados proporcionan al guante ergonomía y confort. Reduce el esfuerzo muscular del usuario minimizando la fatiga de la mano e incrementando la productividad del operario.Recubrimiento nitrilo Sandy grip. Aporta gran resistencia mecánica, comodidad y destreza sin sacrificar la durabilidad del guante. Proporciona un gran agarre en situación húmeda o seca.Ajuste elástico en muñeca.Ofrece al EPI un ajuste adecuado a la muñeca evitando que se mueva de la mano. Usos: Montaje de piezas pequeñas. Automoción. Aprovisionamiento de líneas de producción. Mantenimiento. Mecánica. Indice Funcional: uso general.
Guante soporte nailon rojo sin costuras.Recubrimiento nitrilo Sandy grip negro en palma.Puño elástico.Galga 15.
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 11 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | nitrilo |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 4 |
| Material Principal | nilón |
| Embalaje | 1 par bolsa / 10 pares paquete / 120 pares caja |
| Material | nylon |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,90 € Sin IVA
/ 10 unidades
27,71 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días