GUANTE T-11 160CUT
Guante mecánico y térmico calor con protección al corte 160CUT
Ver información técnicaVer documentosReferencias
TB:160CUT-11
Rubix:798914010000
fabricante:160CUT-11

Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-11 160CUT
• Piel flor: Piel natural de gran resistencia abrasión garantiza una buena transpiración y comodidad de la mano. • Cosido hilo Para Aramida mejora la resistencia de las costuras aumentando la vida útil del EPI. • Soporte HPPE+ Fibras de acero + Fibras de vidrio: aumenta la protección a corte del EPI. • Recomendado en aquellos trabajos que requieren un agarre firme, comodidad, transpiración y protección frente a objetos con riesgo de cortes o perforaciones. • El soporte interior evita el contacto directo con las costuras del guante para mayor confort.
Información técnica
Atributos
| Tipo | guante |
|---|---|
| Tamaño | 11 |
| Nivel de resistencia al corte | x |
| Material Principal | cuero |
| Contacto con alimentos | no |
| Entorno de uso | seco |
| Recubrimiento de los guantes | sin |
| Color | gris |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
82,30 € Sin IVA
/ 10 unidades
99,58 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días






