MANOMETRO INOX DIAM 63 CLASE 1,6-VERTICAL 1/4-0/25B

Manómetro carcasa inox - glicerina

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Mecaline:867648
Rubix:798947814000
EAN:3660338216015
867640
Resumen técnico
Conexión 11/4
Materialacero inoxidable
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : MANOMETRO INOX DIAM 63 CLASE 1,6-VERTICAL 1/4-0/25B


Manómetros con carcasa inoxidable y muelle tubular de latón
Racor 1/4"
Diámetro 63 mm
La glicerina permite frenar la aguja en uso dinámico
Manómetro INOX DIAM 63 CLASE 1,6-VERTICAL 1/4-0/25B

Información técnica


Atributos
Conexión 11/4
Materialacero inoxidable
Longitud29 mm
Temperatura mín.-20 °C
Colorplata
Conexión 2g1/4 b
Temperatura máx.60 °C
Presión de servicio25 bar
Tipo de líquidomedios gaseosos y líquidos que no son altamente viscosos ni cristalizantes y que no atacarán las piezas de aleación de cobre.
Diámetro exterior de tubo métrico63 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,96 Sin IVA
/ unidad
28,99 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h