Rodamiento de rodillos cónicos Timken 28921DC, Diámetro exterior: 100 mm | Diámetro interior: 60.325 mm | Anchura: 55.56 mm
Componente de copa doble de rodillos cónicos
Ver información técnicaReferencias
Timken:28921DC
Rubix:502892104001
EAN:0053893234076




Resumen técnico
| Diámetro interior | 60.325 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 55.56 mm |
Detalles de producto : 28921 DC
La configuración del TDO proporciona una amplia separación efectiva entre puntos de apoyo del rodamiento, lo que lo hace ideal para aplicaciones en las que los momentos de vuelco son una componente significativa de la carga. Los rodamientos TDO pueden utilizarse en posiciones fijas o dejarse flotar en el asiento del alojamiento.
Cualidades
Copa doble y dos conos individuales, con o sin espaciador. Cuando se utilizan espaciadores, el rodamiento se suministra como un conjunto preajustado y emparejado. La copa presenta una ranura y orificios de lubricación en el OD. Espaciadores disponibles con o sin ranuras y orificios para lubricante.
Aplicaciones
Transmisiones de engranajes de servicio pesado; varias configuraciones industriales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 44,45x100x100 mm |
|---|---|
| Peso neto | 531 g |
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 49,022x116,332x116,332 mm |
| Diámetro interior | 60.325 mm |
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 55.56 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Peso | 1.621 kg |
| Serie | 28900 |
| Material | acero |
| Jaula | acero |
| Anchura de rodamiento total | 44.45 mm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 149000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 27500 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
808,51 € Sin IVA
/ unidad
978,30 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días