Rodamiento de rodillos cónicos Timken 632D, Diámetro exterior: 136.525 mm | Diámetro interior: 57.15 mm | Anchura: 95.25 mm

Componente de aro doble de los rodillos cónicos

Ver información técnica

Referencias

Timken:632D
Rubix:500063205001
fabricante:100032684
EAN:0053893071176
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior57.15 mm
Diámetro exterior136.525 mm
Anchura95.25 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 632 D


La configuración de la TDO proporciona una amplia dispersión efectiva de los rodamientos, lo que la hace ideal para aplicaciones en las que los momentos de vuelco son un componente significativo de la carga. Los rodamientos TDO se pueden utilizar en posiciones fijas o se les puede permitir que floten en el agujero de la carcasa.

Cualidades

Aro doble y dos conos individuales, con o sin espaciador. Cuando se utilizan espaciadores, el rodamiento se proporciona como un ensamblaje preconfigurado y emparejado. El aro cuenta con ranuras y orificios de lubricación en el DE. Espaciadores disponibles con o sin ranuras y orificios de lubricación.

Aplicaciones

Unidades de engranajes de servicio pesado; Varias configuraciones industriales

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)76,2x136,525x136,525 mm
Peso neto2371 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)88,9x139,7x139,7 mm
Peso con embalaje2370,9 g
Diámetro interior57.15 mm
Diámetro exterior136.525 mm
Anchura95.25 mm
Holgura del rodamientocn
Serie635
Materialsteel
Jaulaacero
492,10 Sin IVA
/ unidad
595,44 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas