Rodamiento de rodillos cónicos Timken T 611, Diámetro exterior: 317.5 mm | Diámetro interior: 152.4 mm | Anchura: 69.85 mm

Tapered roller bearing

Ver información técnica
Referencias
Timken:T 611
Rubix:499961100001
EAN:0053893868936
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior152.4 mm
Diámetro exterior317.5 mm
Anchura69.85 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : T 611


Taper Roller Bearing, Imperial, Single Row

Información técnica


Atributos
Diámetro interior152.4 mm
Diámetro exterior317.5 mm
Anchura69.85 mm
Peso28.4 kg
Serietthd
Materialsteel
Jaulalatón
Velocidad límite725 rpm
Anchura de rodamiento total69.85 mm
Normatimken thrust tapered roller bearings comply with abma inch system standard 23.2.
Carga estática básica, radial - C0r6660000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr530000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16.706,99 Sin IVA
/ unidad
20.215,46 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas