Rodamiento de rodillos cónicos Timken L812148, Diámetro interior: 66.675 mm
Cono Rodamiento de Rodillos Cónicos
Ver información técnicaReferencias
Timken:L812148
Rubix:581214800001
fabricante:100060774
EAN:0053893694382


Resumen técnico
| Diámetro interior | 66.675 mm |
|---|---|
| Anchura | 17.602 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
Detalles de producto : L 812148
High performance Timken precision tapered roller bearing outer rings (cups) and inner rings (cones) are ideal for low runout and high-speed designs. Precision classes 3 or C available.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 103,6x103,6x34,5 mm |
|---|---|
| Peso con embalaje | 378,3 g |
| Diámetro interior | 66.675 mm |
| Anchura | 17.602 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Peso | 0.5 kg |
| Serie | l812100 |
| Anchura de rodamiento total | 17.602 mm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 89100 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 82900 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
143,06 € Sin IVA
/ unidad
173,10 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días