Rodamiento de rodillos cónicos Timken A4049, Diámetro exterior: 34.99 mm | Diámetro interior: 12.68 mm | Anchura: 11 mm

Timken Tapered Roller Bearing A4000

Ver información técnica
Referencias
Timken:A4049
Rubix:500404900001
fabricante:100110856
EAN:0053893138886
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior12.68 mm
Diámetro exterior34.99 mm
Anchura11 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : A 4049


Timken® tapered roller bearings manage both radial and thrust loads, even in the most unforgiving conditions. Our flagship product, they are available in thousands of combinations and various configurations, often featuring customized geometries, engineered surfaces or specialized sealing solutions.

Información técnica


Atributos
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)59,182x59,182x25,146 mm
Peso con embalaje33,6 g
Diámetro interior12.68 mm
Diámetro exterior34.99 mm
Anchura11 mm
Holgura del rodamientocn
Seriea4000
Materialsteel
Jaulaacero
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
309,48 Sin IVA
/ unidad
374,47 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas